曜日別特売

誤操作防止スイッチカバー

誤操作防止スイッチカバー - セーフラン安全用品誤操作防止スイッチカバー - セーフラン安全用品誤操作防止スイッチカバー - セーフラン安全用品誤操作防止スイッチカバー - セーフラン安全用品誤操作防止スイッチカバー - セーフラン安全用品誤操作防止スイッチカバー - セーフラン安全用品誤操作防止スイッチカバー - セーフラン安全用品誤操作防止スイッチカバー - セーフラン安全用品

スイッチや操作ボタンなどの誤操作防止やいたずら防止に。
鍵穴へのイタズラ防止に。
マグネットで取り付けるタイプです。
磁石が付く面に簡単設置できます。

用途
機械などのスイッチ誤作動防止用。
材質
PC+ネオジムマグネット
色
透明
内容量
1個
注意
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。
全8種類を絞り込む
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
J2558 8016054780160547J2558四角型約3864×64×4260×60×40
¥2,600
¥2,498
¥2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月上旬
J2557 8016055680160556J2557四角型約2849×49×3745×45×35
¥2,300
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
J2556 8016056580160565J2556丸型約95Φ96×64Φ90×61
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
J2555 8016058180160581J2555丸型約60Φ66×64Φ61×61.5
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
J2559 8016059080160590J2559四角型約8784×84×6279×79×59.5
¥2,700
¥2,598
¥2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月27日
J2552 8016059980160599J2552丸型約19Φ42×30Φ38×28
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
J2553 8016060880160608J2553丸型約24Φ50×32Φ46×30
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
J2554 8016061780160617J2554丸型約33Φ50×50Φ45×47.5
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする