セーフラン安全用品
誤操作防止スイッチカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
約24
約38
約28
約95
約60
約87
約19
約24
約33
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80160608
品番
J2553
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スイッチや操作ボタンなどの誤操作防止やいたずら防止に。
鍵穴へのイタズラ防止に。
マグネットで取り付けるタイプです。
磁石が付く面に簡単設置できます。
用途
機械などのスイッチ誤作動防止用。
形状
丸型
質量(g)
約24
外寸(mm)
Φ50×32
内寸(mm)
Φ46×30
材質
PC+ネオジムマグネット
色
透明
注意
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。