曜日別特売
J2554 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160617

J2554 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160617
J2554 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160617
J2554 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160617
J2554 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160617
J2554 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160617
J2554 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160617

誤操作防止スイッチカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)約33
内容量1個注文コード80160617品番J2554
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

スイッチや操作ボタンなどの誤操作防止やいたずら防止に。
鍵穴へのイタズラ防止に。
マグネットで取り付けるタイプです。
磁石が付く面に簡単設置できます。

用途
機械などのスイッチ誤作動防止用。
形状
丸型
質量(g)
約33
外寸(mm)
Φ50×50
内寸(mm)
Φ45×47.5
材質
PC+ネオジムマグネット
色
透明
注意
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする