定格電圧(V)AC220
管接続口径Rc1/8
ポート数3
作動方式ユニバーサル形
ねじの種類Rc
接続口径1/8
材質(シール)フッ素ゴム
コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラス180(H))リード線
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)(TOP)1.5、(BODY)1.5
接続方式Rc
使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、灯油(90℃まで)
流体温度(℃)-10〜90
材質(ボディ)黄銅
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
周囲温度(℃)-20〜100