フライス サイドカッタ335.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番428-8423 適合チップ(代替品)LNHQ1407...・(第一推奨)XNHQ1407... 注文コード80162095 品番R335.25-160.2126.40-5N
参考基準価格(税別)¥250,900 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はトラスコ品番・適合チップなど33種類から選べます 他の種類を見る

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。
使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています

仕様●RPMX:4400●ZEFP:5●ZNP:10 トラスコ品番428-8423 刃数10枚 厚さ(mm)50 適合チップ(代替品)LNHQ1407...・(第一推奨)XNHQ1407... 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 外径(mm)160 穴径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)160 寸法CWX(mm)26 寸法CDX(mm)43.8 寸法DCSFMS(mm)70 寸法CWN(mm)21 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする