フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80162165 品番 R220.54-0063-14-5A
参考基準価格(税別)¥96,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。
業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。
2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。
セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。
最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。

仕様●KAPRS(deg):48●KAPRS°:48●RPMX:7600●ZEFP:5 トラスコ品番429-9274 刃数5枚 厚さ(mm)40 寸法(mm)APMXS:6 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 外径(mm)63 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)63 適合インサートSN.X1407AN 寸法DCX(mm)78 寸法DCSFMS(mm)47 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする