※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル チェイス8ミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)32 取付径(Φmm)16 刃数4枚 注文コード80162278 品番8D-TF90-432-16R-07
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は刃径・取付径・刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。

用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。 トラスコ品番442-4732 刃数4枚 刃径(Φmm)32 適合チップSQKU 07、(専用)SQKU0703… 取付径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする