※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル チェイス8ミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)63 取付径(Φmm)22 刃数5枚 注文コード80162296 品番8D-TF90-563-22R-12
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は刃径・取付径・刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。

用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。 トラスコ品番440-0070 刃数5枚 刃径(Φmm)63 適合チップSQHU 12、(専用)SQK(H)U1206… 取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする