※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
フェースミル チェイス8ミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
80
取付径(Φmm)
25.4
刃数
6枚
注文コード
80162339
品番
8D-TF90-680-25.4R-12
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・取付径・刃数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
トラスコ品番
439-8522
刃数
6枚
刃径(Φmm)
80
適合チップ
SQHU 12、(専用)SQK(H)U1206…
取付径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応