※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
フェースミル ミルラッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
40
刃数
5枚
注文コード
80162418
品番
3P TF90-540-16R-10
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途
平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
トラスコ品番
440-0003
刃数
5枚
刃径(Φmm)
40
適合チップ
3PK(H)T1004…
取付径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応