※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス4ミル フェースミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)50 取付径(Φmm)22 刃数6枚 注文コード80162655 品番4N TF90-650-22R-09
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は刃径・取付径・刃数など29種類から選べます 他の種類を見る

ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。

用途90°肩削り加工用。 トラスコ品番439-8498 刃数6枚 刃径(Φmm)50 適合チップ4NK(H)T0904… 取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする