※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
フェースミル チェイス12ミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80162804
品番
12D-TF45-763-22R-06
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
トラスコ品番
442-4126
刃数
7枚
刃径(Φmm)
63
適合チップ
HXKU 06
取付径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応