※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル チェイス12ミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80162820 品番 12D-TF45-763-22R-10
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。

用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
トラスコ品番442-4128 刃数7枚 刃径(Φmm)63 適合チップHXKU 10 取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする