※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
フェースミル TFM90AP チェイスミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80162856
品番
TFM90AP 550-22R-17
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
トラスコ品番
440-0058
刃数
5枚
刃径(Φmm)
50
適合チップ
APK(C)T17
取付径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応