※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80163014
品番
4W-TF90-880-27R-12
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途
平面加工用。
仕上加工用。
トラスコ品番
440-0018
刃数
8枚
刃径(Φmm)
80
適合チップ
4WHU1207…
取付径(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応