※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル ミルラッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80163486 品番 3P TE90-221-20-10-L250-C
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。

用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 トラスコ品番440-0075 刃数2枚 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)21 適合チップ3PK(H)T1004… RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする