※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
エンドミル ミルラッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80163739
品番
3P TE90-335-W32-15
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途
平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
トラスコ品番
440-0105
刃数
3枚
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
適合チップ
3PK(H)T1505…
RoHS指令(10物質対応)
対応