※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
エンドミル ミルラッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80163818
品番
3P TE90-640-W32-10
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途
平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
トラスコ品番
439-8420
刃数
6枚
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
適合チップ
3PK(H)T1004…
RoHS指令(10物質対応)
対応