※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
エンドミル チェイス8ミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80163949
品番
8D-TE90-432-W32-07
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
トラスコ品番
442-4729
刃数
4枚
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
適合チップ
SQKU 07
RoHS指令(10物質対応)
対応