※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
エンドミル チェイス8ミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80163976
品番
8D-TE90-632-W32-07
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
トラスコ品番
440-1577
刃数
6枚
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
適合チップ
SQKU 07
RoHS指令(10物質対応)
対応