※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
チェイス4ミル エンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80164116
品番
4N TE90-218-W16-06
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途
90°肩削り加工用。
トラスコ品番
440-0088
刃数
2枚
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
適合チップ
4NK(H)T0603…
RoHS指令(10物質対応)
対応