※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
チェイス4ミル エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80164387
品番
4N TE90-332-W32-09
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途
90°肩削り加工用。
トラスコ品番
440-0022
刃数
3枚
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
適合チップ
4NK(H)T0904…
RoHS指令(10物質対応)
対応