※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル ミルスフィード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80164710 品番 2S-TE90CV-208-08-05
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。

用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
トラスコ品番442-4147 刃数2枚 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 適合チップCVK(H)T0502… RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする