※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの カッター・メタルソー
テグテックジャパンの サイドカッター
エンドミル ミルスフィード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80164746
品番
2S-TE90CV-210-10-05
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
トラスコ品番
442-4141
刃数
2枚
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
適合チップ
CVK(H)T0502…
RoHS指令(10物質対応)
対応