曜日別特売
TXJNL 2020 K0904 ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) TXJNR/L テグテックジャパン 80164904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) TXJNR/L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チップXNMG0904・・
トラスコ品番441-1159
内容量1本注文コード80164904品番TXJNL 2020 K0904
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小型旋盤用の外径加工用工具となります。

用途外径加工用。トラスコ品番441-1159適合チップXNMG0904・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする