曜日別特売
A32S HXUNR 1105 ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(フックレバー) A‐HXUNR/L テグテックジャパン 80165130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(フックレバー) A‐HXUNR/L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-1088
内容量1本注文コード80165130品番A32S HXUNR 1105
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。

用途内径加工用。トラスコ品番441-1088適合チップXNMG1160・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする