曜日別特売
A20Q SWLNL 0403 ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SWLNR/L テグテックジャパン 80165297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SWLNR/L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-1136
内容量1本注文コード80165297品番A20Q SWLNL 0403
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。

用途内径加工用。トラスコ品番441-1136適合チップWNMX0403・・切込み角度(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする