※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
チェイス4フィニッシュ用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80165927
品番
4WHU 1207-ML CT7000
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途
平面加工用
トラスコ品番
445-6129
厚さ(mm)
9.08
刃長(mm)
12
被削材
(適合)P・M
適合ホルダ
4W-TF90-・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応