※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス4フィニッシュ用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80165954 品番 4WHU 1207-ML TT9080
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。

用途平面加工用 トラスコ品番442-3590 厚さ(mm)9.08 刃長(mm)12 被削材(適合)P・M・S 適合ホルダ4W-TF90-・・ コーナー半径(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする