※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
チェイス12ミル用チップ TT6080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80165997
品番
HXHU 1007 ANR-MM TT6080
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。
高硬度鋼の仕上げ〜中切削加工に。
トラスコ品番
441-5798
厚さ(mm)
8.3
被削材
(適合)K・H
コーティング
PVD
適合ホルダ
12D-TF45-・・
RoHS指令(10物質対応)
対応