※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス12ミル用チップ TT9080

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80166040 品番 HXKU 0605 ANR-M TT9080
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。

用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
トラスコ品番442-3546 厚さ(mm)6.8 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD 適合ホルダ12D-TF45-・・ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする