※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
チェイス12ミル用チップ TT8525B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166085
品番
HXKU 1007 ANR-M TT8525B
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
炭素鋼、合金鋼の粗加工及び高速穴掛け加工に。
ステンレス鋼の中速でのミーリング加工に。
トラスコ品番
442-3582
厚さ(mm)
8.3
被削材
(適合)P・M
コーティング
CVD
適合ホルダ
12D-TF45-・・
RoHS指令(10物質対応)
対応