※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス8ミル用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80166128 品番 SQKU 070308 PNR-M TT6080
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。

用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。 トラスコ品番445-6100 厚さ(mm)4.16 被削材(適合)K・H コーティングPVD 適合ホルダ8D-TF90-・・ コーナー半径(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする