※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
チェイス8ミル用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166137
品番
SQKU 070308 PNR-M TT8080
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
トラスコ品番
445-6065
厚さ(mm)
4.16
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
適合ホルダ
8D-TF90-・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応