※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
ミルスフィード用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166216
品番
CVKT 0502PNR-M TT8080
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
トラスコ品番
445-6067
厚さ(mm)
2.6
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
適合ホルダ
2S-TE90CV-・・
コーナー半径(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応