※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
チェイスミル用チップ TT8020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166295
品番
APKT 1705 PER-EL TT8020
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番
445-6121
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
適合ホルダ
TFM90AP・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応