※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイスミル用チップ TT9030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80166505 品番 APKT 170540R-EM TT9030
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。 トラスコ品番445-6090 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD 適合ホルダTFM90AP・・ コーナー半径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする