チェイスクアッド ミーリング加工用チップ SPMG SPMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80166706 品番SPMG 090404-EM TT8020
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番454-8510 材質TT8020 厚さ(mm)4.3 被削材(適合)P・M・K コーティングTT8020 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする