菱形ネガチップ CT3000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80166724 品番CNMG 120404 FG CT3000
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 仕様ブレーカー:FG トラスコ品番454-2552 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする