三角形ポジチップ PV3010

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80166740 品番TPMT 110304 FG PV3010
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。 仕様ブレーカー:FG トラスコ品番456-4795 材質PV3010 被削材(適合)P・M・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする