三角形ネガチップ TT8020

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80166810 品番TNMG 160408 MC TT8020
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。 トラスコ品番456-9213 材質TT8020 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする