※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
六角形ネガチップ TT7015
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166880
品番
WNMG 080408 KT TT7015
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。
連続及び断続旋削加工用。
トラスコ品番
441-4167
材質
TT7015
被削材
(適合)K
コーティング
CVD
チップ形状
六角形
RoHS指令(10物質対応)
対応