※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
80°菱形ネガチップ TT7005
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166950
品番
CNMG 120408 TT7005
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。
トラスコ品番
441-5726
材質
TT7005
被削材
(適合)K
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応