※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形ポジチップ TT8115B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80167327 品番 CCMT 120408 PC TT8115B
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

用途
鋼の一般加工用。
鋼の高速旋削加工用。
トラスコ品番441-2612 材質TT8115B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする