テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
菱形ネガチップ TT5080
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80167564
品番
CNMG 120408 MP TT5080
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。
仕様
ブレーカー:MP
トラスコ品番
454-4117
材質
TT5080
被削材
(適合)M・S
コーティング
PVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
中切削