※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
55°菱形ネガチップ PV3010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80167634
品番
DNMX 080304 FGP PV3010
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-2589
材質
PV3010
被削材
(適合)P・M・K
コーティング
PVD
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上