55°菱形ネガチップ TT5100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80167729 品番DNMG 130504 MM TT5100
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途
軟鋼、低炭素鋼、低炭素合金鋼の中切削溝入れ・旋削加工用。
ステンレス鋼の低〜中速加工に。
仕様ブレーカー:MM トラスコ品番456-4692 材質TT5100 被削材(適合)P・M コーティングCVD チップ形状55°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状中切削

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする