※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形ネガチップ TT9020

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80167747 品番 DNGX 080302M SM-F TT9020
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。

用途鋼、ステンレス鋼の小物部品の一般加工用。 仕様ブレーカー:SM-F トラスコ品番441-4183 材質TT9020 被削材(適合)P・M コーティングPVD チップ形状55°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする