※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
55°菱形ネガチップ TT8125B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80168079
品番
DNMX 080304 FGP TT8125B
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
鋼の一般加工用。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-2596
材質
TT8125B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上