※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形ネガチップ TT8125B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80168535 品番 CNMG 120404 MT TT8125B
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。

用途鋼の一般加工用。 仕様ブレーカー:MT トラスコ品番441-4174 材質TT8125B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状中切削

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする